Beli alat gurinda di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. KYOTO TOOL (KTC) Mechanic Tool Set (Set Perkakas)
    30%
    Mulai

    Rp1.299.900

    KYOTO TOOL (KTC) Mechanic Tool Set (Set Perkakas)
    Deskripsi:
    A tool set that uses a wall-mounted case that can fit freely in a variety of spaces.A sliding shutter (lockable) protects important tools. (Key sold separately)The case has a silhouette of the product, making it convenient for tool management.A sliding shutter (lockable) protects important tools.The case has a silhouette of the product, making it convenient for tool management.Can be hung on the wall by using anchors.Purpose:For automobile/machine maintenance
  2. TEKIRO Tool Box Set (Alat Perkakas Set)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp3.599.900

    TEKIRO Tool Box Set (Alat Perkakas Set)
    Deskripsi:
    MEKANIK TOOL adalah set yang dicancang khusus untuk membatu kebutuhan mekanik dalam mengerjakan pekerjaan. Disatukan dalam sebuah tpplbox 3 susun agar memudahkan penyimpanan dan pengambilan saat dibutuhkan.Fungsi : Untuk membatu kebutuhan mekanik dalam mengerjakan pekerjaan.
  3. TEKIRO Mechanic Tools Set (Perkakas Set Otomotif)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp88.900

    TEKIRO Mechanic Tools Set (Perkakas Set Otomotif)
    Deskripsi:
    Untuk membuka /melepas baut/mur pada kendaraan dengan berbagai ukuran tertentuMaterial : chrome vanadium
  4. BOSCH Seet Perkakas Mix (Set Perkakas)
    Mulai

    Rp769.900

    BOSCH Seet Perkakas Mix (Set Perkakas)
    atribut:
    • Part Number: 2607002788
  5. monotaro Oil Drain Equipment Pan (Alat Penguras Oli)
    Mulai

    Rp329.900

    monotaro Oil Drain Equipment Pan (Alat Penguras Oli)
    Deskripsi:
    Portable
    atribut:
    • Material: HDPE (high density polyethylene)
    • Dimensions (mm): 112x320x568
    • Capacity (L): 8
  6. KRISBOW Alat Pemotong Besi Elektrik
    Mulai

    Rp55.999.900

    KRISBOW Alat Pemotong Besi Elektrik
    atribut:
    • Continous Cutting (times/minute): 32
    • Dimensions (LxWxH) (mm): 1330x470x710
    • Cut off Round Steel Bar dia. (mm): 6-50
    • Cut off Spiral Steel Bar dia. (mm): 6-38
    • Motor Power (kW/V/Ph): 4/380/3
  7. MAXPOWER Electronic Tool Set (Kunci Set Elektronik)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp589.900

  8. TOTAL Cordless Angle Grinder Lithium Ion
    Mulai

    Rp899.900

    TOTAL Cordless Angle Grinder Lithium Ion
    atribut:
    • Voltage (V): 20
    • Cut Diameter (mm): 100
    • No Load Speed (rpm): 8500
  9. NORTON Tool Grinding Wheel Straight Cup T6 (Batu Gerinda Mangkok)
    Mulai

    Rp309.900

    NORTON Tool Grinding Wheel Straight Cup T6 (Batu Gerinda Mangkok)
    Deskripsi:
    GOOD CHOICE FOR LIGHT GRINDING OF TOOL STEELBENEFITS_x000D_- Cool and burn-free cutting; ideal for heat-sensitive applications with light to moderate feed rates_x000D_- Excellent balance and dimensional accuracy time after time_x000D_- Exceptionally cool cutting in light pressure grinding applications, or heat-sensitive applications_x000D_- Ideal for use across a broad variety of tool steels
  10. DREMEL High Speed Rotary Tool 3000
    Mulai

    Rp4.299.900

    DREMEL High Speed Rotary Tool 3000
    atribut:
    • Outer Dia. (mm): 56x50
    • Total Length (mm): 188
    • Power (V): 100
    • Compatible Collet Dia. (mm): 0.8, 1.6, 2.4, 3.2
    • No-load Speed (minute): 10000 to 28000
    • Standard Accessory Collet Dia. (mm): 3.0, 3.2
  11. Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Rating:
    100% of 100
    (17)
    Mulai

    Rp449.000

    Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Deskripsi:
    Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
  12. BOSCH Corded Impact Drill (Mesin Bor Beton)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp769.900

  13. BOSCH Planer (Mesin Serut Kayu)
    Mulai

    Rp1.399.900

    BOSCH Planer (Mesin Serut Kayu)
    atribut:
    • Uncertainty K (dB): 3
    • Adjustable Rebating Depth (mm): 0 – 9
    • No Load Speed (rpm): 16500
  14. BOSCH Battery
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp569.900

    BOSCH Battery
    Deskripsi:
    Berat yang ringan untuk pekerjaan yang lebih nyaman, terutama pada penggunaan di area atas kepala
  15. PFERD Cutting Wheel PSF Steel (Batu Gerinda Potong)
    Mulai

    Rp75.900

    PFERD Cutting Wheel PSF Steel (Batu Gerinda Potong)
    Deskripsi:
    CUT OFF WHEEL EH125-2.4A46PPS 163429 adalah m ata gerinda potong kualitas terbaik untuk menggerinda material dari logam. Mata gerinda potong merek Pferd ini mempunyai diameter 125 MM coc ok untuk mesin gerinda potong dengan kecepatan maksimal 12200 rpm. Mat a gerinda potong ini juga membantu pekerjaan menggerinda anda menjadi le bih cepat dan presisi. Dalam pemilihan cut off wheel sebaiknya anda meng etahui kekerasan material yang akan dipotong lalu dibandingkan dengan ke mampuan potong cut off wheel.Mata gerinda potong Pferd ini sang at cocok untuk digunakan di pabrik, bengkel, atau industri. Benefit Medium-hard, multipurpose tool of hardness P with high cutting performance and long tool life.
    atribut:
    • Burr Shape: Disc
    • Length (mm): 125
    • Type: PS Forte
    • Application: Sheet Metal Cutting
    • Dimensions (cm): 12.5x0.24x0.24
    • Diameter (mm): 125
    • Shank Diameter (mm): 22.23
    • Item: Cut Off Wheel
    • Maximum Speed (rpm): 12200
  16. BOSCH Cordless Screwdriver (Obeng Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp440.000

  17. FUJIYAMA Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Mulai

    Rp389.900

    FUJIYAMA Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Deskripsi:
    Mesin gerinda merupakan sebuah alat yang digunakan untuk proses pemotongan logam secara abrasive melalui gesekan antara material abrasive dengan benda kerja/logam. Selain untuk memotong logam/benda kerja sesuai ukuran, proses gerinda ini juga untuk finishing (memperhalus dan membuat ukuran yang akurat pada permukaan benda kerja).
Daftar Harga alat gurinda Terbaru November 2026
KYOTO TOOL (KTC) Mechanic Tool Set (Set Perkakas)Rp1.299.900
KRISBOW Mechanical Tool Set (Perkakas Set)Rp709.900
KRISBOW Mechanical Tool Kit (Set Perkakas)Rp2.799.900
TEKIRO Tool Box Set (Alat Perkakas Set)Rp3.599.900
TEKIRO Mechanic Tools Set (Perkakas Set Otomotif)Rp88.900
BOSCH Seet Perkakas Mix (Set Perkakas)Rp769.900
monotaro Oil Drain Equipment Pan (Alat Penguras Oli)Rp329.900
KRISBOW Alat Pemotong Besi ElektrikRp55.999.900
KRISBOW Ratchet Die Stock (Set Alat Senai)Rp849.900
MAXPOWER Electronic Tool Set (Kunci Set Elektronik)Rp589.900

Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)